Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1EYN3 Cheie cu cap deschis 10 x 11 mm 15 grade 5-3/4 L | AA9RVD

WESTWARD 1EYN3 Cheie cu cap deschis 10 x 11 mm 15 grade 5-3/4 L

În stoc
Element: AA9RVD Model: 1EYN3
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
€6.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie dublă cu capăt deschis
finalizareaSatin
Unghiul capului15 grade
Mărimea capului10mm x 11mm
MaterialChrome vanadiu
Lungime totală5.75 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea10 x 11 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)2.29
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8204110030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialLungime totalăMărimeaPreț
WESTWARD 1EYN1 Cheie cu cap deschis 6 x 7mm 15 grade 5l | AA9RVB 1EYN1Chrome vanadiu5"6 x 7 mm€3.67
WESTWARD 1EYN2 Cheie cu cap deschis 8 x 9mm 15 grade 5-1/2 L | AA9RVC 1EYN2Chrome vanadiu5.5 "8 x 9 mm€2.04
WESTWARD 1EYN4 Cheie cu cap deschis 12 x 13 mm 15 grade 6-1/2 L | AA9RVE 1EYN4Chrome vanadiu6.5 "12 x 13 mm€5.28
WESTWARD 1EYN5 Cheie cu cap deschis 14 x 15 mm 15 grade 7-1/2 L | AA9RVF 1EYN5Chrome vanadiu7.5 "14 x 15 mm€5.78
WESTWARD 1EYN6 Cheie cu cap deschis 16 x 17 mm 15 grade 8 L | AA9RVG 1EYN6Chrome vanadiu8"16 x 17 mm€6.76
WESTWARD 1EYN7 Cheie cu cap deschis 18 x 19 mm 9 L | AA9RVH 1EYN7Chrome vanadiu9"18 x 19 mm€7.53
WESTWARD 1EYN8 Cheie cu cap deschis 20 x 22 mm 10 L | AA9RVJ 1EYN8Chrome vanadiu10 "20 x 22 mm€15.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1EYN3 Cheie cu cap deschis 10 x 11 mm 15 grade 5-3/4 L
€6.36 /unitate