Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1EYN9 Cheie Crowfoot Sae 3/8 Drive 3/8 In | AA9RVK

WESTWARD 1EYN9 Cheie Crowfoot Sae 3/8 Drive 3/8 In

În stoc
Articol: AA9RVK Model: 1EYN9
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
€11.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie Crowfoot
ConstrucţieChrome vanadiu
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaChrome complet polonez
Stilul șefuluiCapat deschis
MaterialChrome vanadiu
Lungime totală1.25 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1EYN9 Cheie Crowfoot Sae 3/8 Drive 3/8 In
€11.77 /unitate