WESTWARD 1JYU8 Încărcător baterie 6/12v (a) 55 A Pornire | AA9ZHG

WESTWARD 1JYU8 Încărcător baterie 6/12v (a) 55 A Pornire

În stoc
Element: AA9ZHG Model: 1JYU8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€174.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolîncărcător baterie
Lungime cablu6ft
Timp de încărcare 12V3-5 ore.
Intrare2.2 amperi (încărcare) / 9.5 amperi (pornire)
Manual (M) / Automat (A)A
Adâncimea totală6.5 "
Inălțime totală5"
Lățimea totală9.5 "
Amperi nominali UL 12V10
Amperi nominali UL 6V10
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.3595
Înălțimea navei (cm)20.07
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS8504409550
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Timp de încărcare 6V (3 până la 5 ore)
    • Pornire nominală UL (55)

Variante de produs

ProdusModelPreț
WESTWARD 1JYU6 Încărcător baterie 6/12v (m) 100 A Pornire | AA9ZHE 1JYU6€190.43
WESTWARD 1JYU9 Încărcător baterie 6/12v (a) 100 A Pornire | AA9ZHH 1JYU9€194.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1JYU8 Încărcător baterie 6/12v (a) 55 A Pornire
€174.07 /unitate