Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1LCJ6 Cheie combinată cu clichet 25 mm | AB2DLQ

WESTWARD 1LCJ6 Cheie combinată cu clichet 25 mm

În stoc
Articol: AB2DLQ Model: 1LCJ6

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€11.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie combinată cu clichet
finalizareaPoloneză completă
Cap flexibil0 grade
Mărimea capului25mm
MaterialOțel de vanadiu
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de puncte12
Compensa0 grade
Lungime totală13 "
InversareaNu
SAE sau Metricmetric
Mărimea25mm
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8204110030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaCap flexibilMaterialLungime totalăMărimeaPreț
WESTWARD 34D941 Cheie combinată cu clichet, clichet de 21 mm, compensare la zero grad | AC6LKG 34D941SatinNuCR-V11 7 / 32 "21mm€30.58
WESTWARD 5MZ26 Cheie combinată cu clichet 15mm | AE4VKB 5MZ26Poloneză completă0 gradeOţel7 61 / 64 "15mm€30.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1LCJ6 Cheie combinată cu clichet 25 mm
€11.45 /unitate