Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 5MZ26 Cheie combinată cu clichet 15mm | AE4VKB

WESTWARD 5MZ26 Cheie combinată cu clichet 15 mm

În stoc
Articol: AE4VKB Model: 5MZ26
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
€30.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie combinată cu clichet
finalizareaPoloneză completă
Cap flexibil0 grade
Mărimea capului15mm
MaterialOţel
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de puncte12
Compensa0 grade
Lungime totală7 61 / 64 "
InversareaNu
SAE sau Metricmetric
Mărimea15mm
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8204110030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaCap flexibilMaterialLungime totalăMărimeaPreț
WESTWARD 1LCJ6 Cheie combinată cu clichet 25 mm | AB2DLQ 1LCJ6Poloneză completă0 gradeOțel de vanadiu13 "25mm€11.45
WESTWARD 34D941 Cheie combinată cu clichet, clichet de 21 mm, compensare la zero grad | AC6LKG 34D941SatinNuCR-V11 7 / 32 "21mm€30.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5MZ26 Cheie combinată cu clichet 15 mm
€30.66 /unitate