Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1LCV8 Cheie combinată cu clichet 25 mm Extra lung | AB2DPL

WESTWARD 1LCV8 Cheie combinată cu clichet 25 mm Extra Lungime

În stoc
Element: AB2DPL Model: 1LCV8
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
€51.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie combinată cu clichet
finalizareaPoloneză completă
Cap flexibil0 grade
Mărimea capului25mm
MaterialOțel de vanadiu
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de puncte12
Compensa0 grade
Lungime totală14.187 "
InversareaNu
SAE sau Metricmetric
Mărimea25mm
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieExtra lung

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.486
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)42.67
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8204110030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
WESTWARD 1LCV6 cheie combinată cu clichet 22 mm extra lung | AB2DPJ 1LCV613 "22mm€12.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1LCV8 Cheie combinată cu clichet 25 mm Extra Lungime
€51.62 /unitate