Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1LEC3 Cheie combinată cu clichet 19 mm Spline | AB2DVZ

WESTWARD 1LEC3 Cheie combinată cu clichet 19 mm Spline

În stoc
Articol: AB2DVZ Model: 1LEC3

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€8.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie combinată cu clichet
finalizareaPoloneză completă
Cap flexibil0 grade
Mărimea capului19mm
MaterialOțel de vanadiu
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de puncte12
Compensa0 grade
Lungime totală10 "
InversareaNu
SAE sau Metricmetric
Mărimea19mm
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieSplina

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8204110030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
WESTWARD 1LEB2 Cheie combinată cu clichet 9 mm Spline | AB2DVN 1LEB26"9€24.94
WESTWARD 1LEB4 Cheie combinată cu clichet 11 mm Spline | AB2DVQ 1LEB46.5 "11€4.62
WESTWARD 1LEB5 Cheie combinată cu clichet 12 mm Spline | AB2DVR 1LEB56.75 "12 "€26.95
WESTWARD 1LEC4 Cheie combinată cu clichet 20 mm Spline | AB2DWA 1LEC410.75 "20mm€49.15
WESTWARD 1LEC5 Cheie combinată cu clichet de 21 mm, finisaj complet lustruit | AB2DWB 1LEC510.75 "21mm€62.21
WESTWARD 1LEC6 Cheie combinată cu clichet 22 mm Spline | AB2DWC 1LEC611.25 "22mm€60.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1LEC3 Cheie combinată cu clichet 19 mm Spline
€8.08 /unitate