Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1MKT8 Bandă de măsurare lungă 3/8in x 100 picioare oțel | AB2KLC

WESTWARD 1MKT8 Bandă de măsurare lungă 3/8in x 100 picioare oțel

În stoc
Element: AB2KLC Model: 1MKT8
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
€31.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIngineri bandă lungă măsură
Prinzătoare de cureaNu
Acoperire cu lamăNailon
Blade ColorGalben cu marcaje negre / roșii
Lungimea lamei100ft
Materialul lameiOtel carbon
Lățimea lamei3 / 8 "
Culoarea cazuluiNegru / Albastru
Cauza MaterialPlastic ABS cu maner din cauciuc turnat
Tip de cazOperații Închise
Tipul absolviriiin./ft./Engineeri
gradații1/8
Tip blocareNici unul
Tipul de măsurareSAE
standoutNu a fost votat
Marcaje cu știfturiNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4572
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS9017800000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Tipul de derulare înapoi (manual)

Variante de produs

ProdusModelArticolTipul absolviriiBlade ColorLungimea lameigradațiiMaterialul lameiLățimea lameiCuloarea cazuluiPreț
WESTWARD 1MKT5 Bandă de măsurare lungă 1/2 inch x 200ft Fibră de sticlă | AB2KLA 1MKT5Ingineri bandă lungă măsurăin./ft./EngineeriGalben / alb cu marcaje negre / roșii200ftft / in. 1/8 și ft. 1/10, 1/100Din fibra de sticla1 / 2 "Galben€174.66
WESTWARD 1MKT7 Bandă de măsurare lungă 3/8in x 50 picioare oțel | AB2KLB 1MKT7Bandă lungăîn./ft.Galben cu marcaje negre / roșii50ft1/8Otel carbon3 / 8 "Negru / Albastru€47.21
WESTWARD 1MKT9 Bandă de măsurare lungă 3/8in x 50 picioare oțel | AB2KLD 1MKT9Bandă lungăîn./ft.Galben cu marcaje negre / roșii50ft1/8Otel carbon3 / 8 "Negru / Albastru€26.23
WESTWARD 1MKU3 Bandă de măsurare lungă 3/8in x 200 picioare | AB2KLE 1MKU3Bandă lungăîn./ft.Galben cu marcaje negre / roșii200ftFt. În. 1/8Oțel placat cu nailon3 / 8 "Galben€193.98
WESTWARD 4YP86 Rubrică de măsurare lungă 1/2 inch x 100 ft Fibră de sticlă | AE2NLT 4YP86Ingineri bandă lungă măsurăin./ft./EngineeriOne Side Yellow / One Side White100ft1 / 10, 1 / 100Din fibra de sticla1 / 2 "Galben€41.21
WESTWARD 4YP87 Bandă de măsurare lungă 1/2 inch x 300 ft Fibră de sticlă | AE2NLU 4YP87Ingineri bandă lungă măsurăingineriiOne Side Yellow / One Side White300ftft / in. 1/8 și ft. 1/10, 1/100Din fibra de sticla1 / 2 "Galben€84.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1MKT8 Bandă de măsurare lungă 3/8in x 100 picioare oțel
€31.11 /unitate