Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1NFV9 Mașiniști cu pile plate Mâner ergonomic lungime de 10 inchi | AB2RCV

WESTWARD 1NFV9 Mașini pentru pile plate Mâner ergonomic cu lungime de 10 inchi

În stoc
Articol: AB2RCV Model: 1NFV9
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
€16.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișier plat
Tip tăiereBastard
MarginiO singură tăietură
finalizareaNatural
Lungime10 "
Modelamerican
Forma profiluluiDreptunghiular
Denti pe inch21
Grosime1 / 4 "
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.324
Înălțimea navei (cm)50.55
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8203109000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelTip tăiereLungimeDenti pe inchGrosimeLăţimePreț
WESTWARD 1NFN9 Flat File 6 inch Bastard Machinists | AB2RBG 1NFN9Nemernic plat6"30--€7.91
WESTWARD 1NFP1 Flat File 8 inch Bastard Machinists | AB2RBH 1NFP1Nemernic plat8"24--€14.44
WESTWARD 1NFP2 Flat Files 10 inch Bastard Machinists | AB2RBJ 1NFP2Nemernic plat10 "21--€14.68
WESTWARD 1NFP3 Flat File 12 inch Bastard Machinists | AB2RBK 1NFP3Nemernic plat12 "15--€24.61
WESTWARD 1NFP4 Flat File 8 inch Second Machinists | AB2RBL 1NFP4Al doilea plat8"34--€15.26
WESTWARD 1NFP5 Pilă plată 6 inch Smooth Machinists | AB2RBM 1NFP5Flat Smooth6"52--€9.51
WESTWARD 1NFP6 Flat File 8 inch Smooth Machinists | AB2RBN 1NFP6Flat Smooth8"45--€13.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1NFV9 Mașini pentru pile plate Mâner ergonomic cu lungime de 10 inchi
€16.17 /unitate