Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1NYA1 Cheie ajustabilă 4 inch cromat simplu | AB2UYH

WESTWARD 1NYA1 Cheie ajustabilă de 4 inchi, cromat simplu

În stoc
Element: AB2UYH Model: 1NYA1

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€21.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie reglabilă
finalizareaChrome
MânerGripă simplă
Capacitatea maxilarului1 / 2 "
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8204120000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMânerCapacitatea maxilaruluiLungime totalăPreț
WESTWARD 1NYA2 Cheie ajustabilă 6 inch cromat simplu | AB2UYJ 1NYA2ChromeGripă simplă15 / 16 "6"€27.20
WESTWARD 1NYA3 Cheie ajustabilă 8 inch cromat simplu | AB2UYK 1NYA3ChromeGripă simplă1.125 "8"€26.63
WESTWARD 1NYA4 Cheie ajustabilă 10 inchi cromat simplu | AB2UYL 1NYA4ChromeGripă simplă1-5/16 "10 "€41.12
WESTWARD 1NYA5 Cheie ajustabilă 12 inch cromat simplu | AB2UYM 1NYA5ChromeGripă simplă1.5 "12 "€55.90
WESTWARD 1NYA6 Cheie ajustabilă 15 inch cromat simplu | AB2UYN 1NYA6ChromeGripă simplă1-11/16 "15 "€103.42
WESTWARD 1NYA7 Cheie ajustabilă 18 inchi cromat simplu | AB2UYP 1NYA7ChromeGripă simplă2-1/16 "18 "€203.93
WESTWARD 1NYA9 Cheie ajustabilă 4 inch negru simplu | AB2UYR 1NYA9NegruGripă simplă1 / 2 "4"€19.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1NYA1 Cheie ajustabilă de 4 inchi, cromat simplu
€21.15 /unitate