Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1PZ34 Set robinet/matrice 16 piese | AB2ZME

WESTWARD 1PZ34 Set robinet/matrice 16 buc

În stoc
Articol: AB2ZME Model: 1PZ34
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
€164.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți și muriți Set
Dimensiuni de tăiere7
Tip mor1-1 / 2 "OD reglabil (nr. 1PZ40) 1-1 / 2" OD solid (nr. 1PZ34)
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați16
SAE sau MetricSAE
Dimensiune / Interval1/4 până la 3/4 "
Dimensiuni1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10
Mărimi incluse1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10
Tip filetNC
TipFracționar

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.61
Înălțimea navei (cm)36.83
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8207403000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiMărimi incluseTip filetPreț
WESTWARD 1PZ33 Set de robinet/matrice 16 piese Hss | AB2ZMD 1PZ33161/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20, 5/8-18, 3/4-16NF€168.11
WESTWARD 1PZ35 Set robinet/matrice 30 buc | AB2ZMF 1PZ35301/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16NC, NF€331.33
WESTWARD 1PZ36 Set robinet/matrice 39 buc | AB2ZMG 1PZ36394-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPTNC, NF, NPT€378.34
WESTWARD 1PZ37 Set de robinet/matrice 64 piese | AB2ZMH 1PZ37644-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPTNC, NF, NPT€1,285.75
WESTWARD 1PZ44 Set robinet/matrice 12 buc | AB2ZMQ 1PZ44121/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13NC€318.02
WESTWARD 1PZ45 Set robinet/matrice 12 buc | AB2ZMR 1PZ45121/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20NF€126.64
WESTWARD 1PZ46 Set robinet/matrice 21 buc | AB2ZMT 1PZ46211/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 9/16-12, 5/8-11, 3/4-10NC€335.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1PZ34 Set robinet/matrice 16 buc
€164.57 /unitate