Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1UKJ3 Clește pentru îmbinare alunecare 6 1/8 inch Lungime | AB3NLD

WESTWARD 1UKJ3 Clește pentru îmbinări alunecare 6 1/8 inch Lungime

În stoc
Element: AB3NLD Model: 1UKJ3Crucea Ref: 3R186
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
€17.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste de îmbinare
finalizareaPlacat cu nichel
Tip mânerdipped
Lungimea maxilarului5 / 32 "
MaterialOțel aliat forjat
Max. Deschiderea maxilarului15 / 16 "
Lungime totală6.125 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Cleste de sarmaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8203204000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip mânerLungimea maxilaruluiMax. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăPreț
WESTWARD 1UKJ4 Clește pentru îmbinare cu alunecare 6 1/8 inch lungime Ergo Grip | AB3NLE 1UKJ4Ergonomic5 / 32 "1"6.125 "€14.94
WESTWARD 1UKJ5 Clește pentru îmbinare alunecare 8 1/4 inch Lungime | AB3NLF 1UKJ5dipped3 / 8 "1.25 "8.25 "€19.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1UKJ3 Clește pentru îmbinări alunecare 6 1/8 inch Lungime
€17.32 /unitate