GRAINGER Rola rotativă standard, rotativă


Filtru
Tip rulment: Cilindru , Culoare de bază: Negru , Material de bază: fenolic , Culoare cadrul: Silver , Finisaj cadru: Placat cu zinc , Material cadru: Oţel , Duritate: Rockwell 102E , Placa de montare: 4 "x 4 1 / 2" , fără marcaj: Da , Tip cale de rulare: Minge dublă , Culoare roată: Negru , Diametrul roții: 5" , Materialul roții: fenolic , Tip roată: Flat-Free
StilModelLățimea roțiiLungimea butuculuiSpațiul interior al găurilorArticolRating de încărcareBolt de montare Dia.Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorRaza pivotantăPreț (ex. TVA)
A
493W80
1 1 / 4 "-1-3 / 4 "x 3"Rola de placă rigidă225 lb5 / 16 "2-3/8" x 3-3/8"-€20.09
B
P21S-PH080R-14
2"2 3 / 16 "2-5/8" x 3-5/8"Rola de placă rigidă1250 lb3 / 8 "3 "x 3"6 1 / 2 "€59.65
C
P21S-PH060R-14
2"2 3 / 16 "2-5/8" x 3-5/8"Rola de placă rigidă1200 lb3 / 8 "3 "x 3"5 1 / 4 "€37.64
D
P21S-PH060R-14-CB
2"2 3 / 16 "2-5/8" x 3-5/8"Rola de placă rigidă1200 lb3 / 8 "3 "x 3"6 1 / 2 "€49.72
E
P21S-PH060R-15
2"2 3 / 16 "4-1/8" x 4-1/2"Rola de placă rigidă1200 lb3 / 8 "4-1/8" x 4-1/2"5 1 / 4 "€241.97
B
P21S-PH050R-14
2"2 3 / 16 "3 "x 3"Placă turnătoare1000 lbs.3 / 8 "2 5 / 8 "x 3 5 / 8"4 1 / 4 "€41.80
B
P21S-PH050R-14-CB
2"2 3 / 16 "2-5/8" x 3-5/8"Rola de placă rigidă1000 lb3 / 8 "3 "x 3"6 37 / 100 "€47.79
F
55KJ67
2"-3 "x 3"Rola de placă rigidă600 lb-2-5/8" x 3-5/8"-€28.59
G
P27S-PH080R-16
3"3 1 / 4 "2-7/16" x 4-15/16"Rola de placă rigidă2500 lb1 / 2 "3-3/8" x 5-1/4"6 15 / 16 "€97.02
B
P27S-PH100R-16
3"3 1 / 4 "2-7/16" x 4-15/16"Rola de placă rigidă2900 lb1 / 2 "3-3/8" x 5-1/4"8 3 / 8 "€125.03

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?