Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER P21S-PH060R-14 Rolă standard cu plăci, pivotantă, fenolică, 1200 lb, diametru roți de 6 inchi | CE9FMB 55KC14

GRAINGER P21S-PH060R-14 Rolă standard cu plăci, pivotantă, fenolică, 1200 lb, diametru roți de 6 inchi

În stoc
Articol: CE9FMB Model: P21S-PH060R-14Crucea Ref: 55KC14
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
€38.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de placă rigidă
Culoarea nucleuluiNegru
Culoarea cadruluiSilver
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Lungimea butucului2 3 / 16 "
Spațiul interior al găurilor2-5/8" x 3-5/8"
Rating de încărcare1200 lb
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Înălțimea de montare7 1 / 2 "
Fără marcareDa
Numărul de găuri de montare4
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3 "x 3"
Raza pivotantă5 1 / 4 "
Tip roatăFlat-Free
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6325
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea roțiiLungimea butuculuiSpațiul interior al găurilorArticolRating de încărcareBolt de montare Dia.Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorRaza pivotantăPreț
GRAINGER 55KJ67 Rolă cu plăci standard, pivotantă, fenolică, 600 lb, diametru roți de 4 inchi | CE9FLW 55KJ672"-3 "x 3"Rola de placă rigidă600 lb-2-5/8" x 3-5/8"-€31.73
GRAINGER P27S-PH100R-16 Rolă standard cu plăci, pivotantă, fenolică, 2900 lb, diametru roți de 10 inchi | CE9FLX 55KC29 P27S-PH100R-163"3 1 / 4 "2-7/16" x 4-15/16"Rola de placă rigidă2900 lb1 / 2 "3-3/8" x 5-1/4"8 3 / 8 "€125.03
GRAINGER P27S-PH080R-16 Rolă standard cu plăci, pivotantă, fenolică, 2500 lb, diametru roți de 8 inchi | CE9FLY 55KC27 P27S-PH080R-163"3 1 / 4 "2-7/16" x 4-15/16"Rola de placă rigidă2500 lb1 / 2 "3-3/8" x 5-1/4"6 15 / 16 "€97.02
GRAINGER 493W80 Rolă cu plăci standard, pivotantă, fenolică, 225 lb, diametru roți de 3 inchi | CE9FLZ 493W801 1 / 4 "-1-3 / 4 "x 3"Rola de placă rigidă225 lb5 / 16 "2-3/8" x 3-3/8"-€20.09
GRAINGER P21S-PH080R-14 Rolă standard cu plăci, pivotantă, fenolică, 1250 lb, diametru roți de 8 inchi | CE9FMA 55KC22 P21S-PH080R-142"2 3 / 16 "2-5/8" x 3-5/8"Rola de placă rigidă1250 lb3 / 8 "3 "x 3"6 1 / 2 "€59.96
GRAINGER P21S-PH060R-14-CB Rolă cu plăci standard, pivotantă, fenolică, 1200 lb, diametru roți de 6 inchi | CE9FMC 55KC15 P21S-PH060R-14-CB2"2 3 / 16 "2-5/8" x 3-5/8"Rola de placă rigidă1200 lb3 / 8 "3 "x 3"6 1 / 2 "€49.72
GRAINGER P21S-PH060R-15 Rolă cu plăci standard, pivotantă, fenolică, 1200 lb, diametru roți de 6 inchi | CE9FMD 55KC04 P21S-PH060R-152"2 3 / 16 "4-1/8" x 4-1/2"Rola de placă rigidă1200 lb3 / 8 "4-1/8" x 4-1/2"5 1 / 4 "€241.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER P21S-PH060R-14 Rolă standard cu plăci, pivotantă, fenolică, 1200 lb, diametru roți de 6 inchi
€38.21 /unitate