Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1VTX8 Oglindă de inspecție 6 1/2 până la 30 inch lungime | AB3XGL

WESTWARD Oglindă de inspecție 1VTX8 6 1/2 până la 30 inch lungime

În stoc
Articol: AB3XGL Model: 1VTX8
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
€23.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOglinda de inspecție
Lungime11 "până la 30"
Dimensiunea oglinzii (inch)3-1 / 2 x 2
Modelaoblong

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7009921000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip mânerLungimeMaterialMaterialul arboreluiModelaTipPreț
WESTWARD 1VTY6 Oglindă de inspecție 10-1/4 inch lungime circulară | AB3XGU 1VTY6Apucarea gravată în corpul baghetei10.25 "--Circular-€17.59
WESTWARD 1VTY7 Oglindă de inspecție 10 1/2 până la 19 3/4 inch lungime | AB3XGV 1VTY7-10 1/2 "până la 19 3/4"--Circular-€20.28
WESTWARD 1VTY8 Oglindă de inspecție 912in L Formă ovală | AB3XGW 1VTY8-12 "-Apucarea gravată în corpul bagheteiOval-€8.64
WESTWARD 1VTY9 Oglindă de inspecție Lungime de la 9 la 18 1/2 inch | AB3XGX 1VTY9-14 "până la 18 1/2"--oblong-€24.48
WESTWARD 1VTZ1 Oglindă de inspecție Lungime de 11 1/2 inch dreptunghi | AB3XGY 1VTZ1Metal8 13 / 16 "SticlăOţel inoxidabilDreptunghiularcu Baza€72.77
WESTWARD 1VUA2 Oglindă de inspecție 7 1/2 până la 26 inch lungime | AB3XMF 1VUA2Maner din plastic moale---oblong-€14.85
WESTWARD 1VUA8 Oglindă de inspecție 7 5/8 până la 28 inch lungime | AB3XMM 1VUA8ABS cu maner de perna7 5/8 "până la 28 3/4"Polimer de nailon transparentOţel inoxidabilCircularTelescop€44.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Oglindă de inspecție 1VTX8 6 1/2 până la 30 inch lungime
€23.53 /unitate