Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1VUA7 Pickup magnetic 2 lb Tragere 7 3/4 inch lungime | AB3XML

WESTWARD 1VUA7 Pickup magnetic 2 lb Tragere 7 3/4 inch lungime

În stoc
Element: AB3XML Model: 1VUA7
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
€38.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPickup magnetic
Diametru1 / 2 "
Lungime extinsă29 "
Tip mânerABS cu impact ridicat cu prindere pernă
Lungime7.75 "
MaterialOțel inoxidabil, magnetic neodim
Capacitate de tragere2 lb.
Dimensiunea suprafețeiDiametru 3/8 cu diametrul găurii 0.23"
TipTelescop

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8505110000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de tragereDiametruLungime extinsăTipTip mânerArticolLungimeMaterialPreț
WESTWARD 1VTX6 Pickup magnetic 3 1/2 lb Tragere 5 1/4 inch lungime | AB3XGJ 1VTX6--25 "-CupruPickup magnetic--€10.91
WESTWARD HRT23F Pickup magnetic 3 1/2-5 lb Tragere 6 1/4 in | AB3XGK 1VTX7 HRT23F3-1 / 2-5 lb.-25 "--Pickup magnetic6.25 "-€13.72
WESTWARD 1VTX9 Pickup magnetic 16 lb Tragere 8 3/4 inch lungime | AB3XGM 1VTX916 lb.3.5 "---Pickup magnetic8.75 "Plastic€15.44
WESTWARD 1VTY4 Pickup magnetic 50 lb Tragere 21 inch lungime | AB3XGR 1VTY450 lb.-37 "--Stick magnetic de preluare--€38.18
WESTWARD 1VTZ2 Pickup magnetic 2 lb Tragere 5-1/4 inch lungime | AB3XGZ 1VTZ22 lb.-24 "--Pickup magnetic5.25 "Cupru€6.20
WESTWARD 1VTZ3 Pickup magnetic 1/4 inch Diametru 2 Lb Tragere | AB3XHA 1VTZ32 lb.7 / 16 "30 "--Pickup magnetic6.375 "Cupru€9.09
WESTWARD 1VTZ4 Pickup magnetic 2 lb Tragere 5 1/2 inch lungime | AB3XHB 1VTZ42 lb.1 / 4 "---Pickup magnetic5.5 "Aluminiu€5.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1VUA7 Pickup magnetic 2 lb Tragere 7 3/4 inch lungime
€38.21 /unitate