WESTWARD Pickup magnetic


Filtru
Asamblare: Necesar , latime: 3 / 8 "
StilModelCapacitate de tragereDiametruLungime extinsăTipTip mânerArticolLungimeMaterialPreț (ex. TVA)
A
1VTX6
--25 "-CupruPickup magnetic--€10.91
B
1VTZ2
2 lb.-24 "--Pickup magnetic5.25 "Cupru€6.19
C
1VTZ3
2 lb.7 / 16 "30 "--Pickup magnetic6.375 "Cupru€9.08
D
1VTZ4
2 lb.1 / 4 "---Pickup magnetic5.5 "Aluminiu€5.61
E
1VUA5
2 lb.1 / 4 "-LuminatOțel cu mâner din plastic durPickup magnetic4.5 "-€19.79
F
1VUA7
2 lb.1 / 2 "29 "TelescopABS cu impact ridicat cu prindere pernăPickup magnetic7.75 "Oțel inoxidabil, magnetic neodim€38.21
G
1VTZ5
2 lb.1 / 4 "--Oțel cu mâner din plastic moalePickup magnetic8.75 "-€3.26
H
1VTZ7
2 lb.--Lungime mâner 4 5/8 "-Pickup magnetic24.13 "Aluminiu€5.53
I
HRT23F
3-1 / 2-5 lb.-25 "--Pickup magnetic6.25 "-€13.72
J
1VTZ6
5 lb.3 / 8 "27 "-PlasticPickup magnetic16.25 "-€4.49
K
1VTZ9
14 lb.25 / 32 "25.5 "-Oțel inoxidabil cu mâner din plastic moalePickup magnetic6.5 "-€41.26
L
1VTX9
16 lb.3.5 "---Pickup magnetic8.75 "Plastic€15.44
M
1VTY4
50 lb.-37 "--Stick magnetic de preluare--€38.18
N
4FPU7
65 lb.3.375 "---Atașament de preluare magnetică4"-€31.19

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?