Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1WG34 Lopătă cu vârf pătrat 30 inch mâner 14 Ga. | AB3ZQU

WESTWARD 1WG34 Lopătă cu vârf pătrat 30 inch mâner 14 Ga.

În stoc
Articol: AB3ZQU Model: 1WG34
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
€61.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLopată cu punct pătrat
Lungimea lamei11.75 "
Materialul lameiOţel
Tip lamăPas înainte, soclu cu lamă extinsă
Lățimea lamei9.75 "
Ecartament14 cal.
Manipulați culoareaNatural
mâner Lungime30 "
Manipulați materialulLemn
Tip mânerD-Grip

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1645
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)104.9
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS8201100000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTip mânerLungimea lameiTip lamăLățimea lameiEcartamentManipulați culoareamâner LungimeManipulați materialulPreț
WESTWARD 12V171 Lopătă cu vârf pătrat 27 inch mâner 14 Ga. | AA4NDF 12V171D-Grip11.25 "Pas înainte9.25 "14 cal.Natural27 "Din fibra de sticla€63.42
WESTWARD 1WG32 Lopătă cu vârf pătrat 48 inchi mâner 14 Ga. | AB3ZQR 1WG32Drept11.75 "Pas înainte, soclu cu lamă extinsă9.75 "14 cal.Natural48 "Frasin€62.47
WESTWARD 3YU83 Lopătă cu vârf pătrat 47-1/2 inch mâner | AD3FKH 3YU83Drept11 "Pas înainte9.75 "14 cal.Galben47.5 "Din fibra de sticla€58.94
WESTWARD 4LVT1 Lopătă cu vârf pătrat, mâner de 48 inchi, calibre 16 | AD8RAE 4LVT1Drept13.5 "Pas înainte11.5 "16 cal.Natural48 "Frasin€64.49
WESTWARD 6YU35 Lopătă cu vârf pătrat 48 inchi mâner 14 Ga. | AF2XTN 6YU35Drept13.75 "Pas înainte11.25 "14 cal.Natural48 "Frasin€65.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1WG34 Lopătă cu vârf pătrat 30 inch mâner 14 Ga.
€61.43 /unitate