Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurubelniță Phillips izolată WESTWARD 1YXK6 #2 x 4 in | AB4MHW

WESTWARD 1YXK6 Șurubelniță Phillips izolată #2 x 4 in

În stoc
Articol: AB4MHW Model: 1YXK6
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
€9.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță izolată
finalizareaNegru fosfat
Design mâner3-fețe
Manipulați materialulAcetat
Lungime totală8.5 "
Lungime coadă4"
Material de coadăOțel aliat SVCM
Shak ShapeRundă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor#2
Sfat stilPhillips
Sfat Grup de stilPhillips / Crosspoint

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8205400000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelSfat Grup de stilDesign mânerManipulați materialulLungime totalăLungime coadăMaterial de coadăDimensiunea sfaturilorSfat stilPreț
WESTWARD 1YXJ8 Șurubelniță izolată 3/32 x 3 inci | AB4MHN 1YXJ8crestat3-fețeAcetat5.75 "3"Oțel aliat SVCM3 / 32 "Sfat pentru cabinet€16.78
WESTWARD 1YXJ9 Șurubelniță izolată cu crestat 1/8 x 4 in | AB4MHP 1YXJ9crestat3-fețeAcetat6.75 "4"Oțel aliat SVCM1 / 8 "Sfat pentru cabinet€7.22
WESTWARD 1YXK1 Șurubelniță izolată 5/32 x 4 inci | AB4MHQ 1YXK1crestat3-fețeAcetat8"4"Oțel aliat SVCM5 / 32 "Sfat pentru cabinet€8.80
WESTWARD 1YXK2 Șurubelniță izolată 7/32 x 5 inci | AB4MHR 1YXK2crestat3-fețeAcetat9"5"Oțel aliat SVCM7 / 32 "Sfat pentru cabinet€9.67
WESTWARD 1YXK3 Șurubelniță izolată 1/4 x 6 inci | AB4MHT 1YXK3crestat3-fețeAcetat10.5 "6"Oțel aliat SVCM1 / 4 "Sfat pentru cabinet€13.10
WESTWARD 1YXK4 Șurubelniță izolată 5/16 x 7 inci | AB4MHU 1YXK4crestat3-fețeAcetat11.75 "7"Oțel aliat SVCM5 / 16 "Sfat pentru cabinet€16.47
Șurubelniță Phillips izolată WESTWARD 1YXK5 #1 x 3 3/16 | AB4MHV 1YXK5Phillips / Crosspoint3-fețeAcetat7.5 "3.187 "Oțel aliat SVCM#1Phillips€9.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1YXK6 Șurubelniță Phillips izolată #2 x 4 in
€9.62 /unitate