Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1YXN9 Set de șuruburi cu piulițe izolate Sae 5 buc | AB4MJU

WESTWARD 1YXN9 Set de șuruburi cu piulițe izolate Sae 5 buc

În stoc
Articol: AB4MJU Model: 1YXN9
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
€98.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi izolate
Materialul lameiOţel
MânerManer dublu de injectie
Manipulați culoareaPortocaliu
Design mânerErgonomic
Manipulați materialulPlastic
Hex1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 "
Dimensiune hexagonală1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"
Număr de bucați5
Lungime totală9.5 "
SAE sau MetricSAE
AxSolid
Lungime coadă5"
Material de coadăOţel
Tip ShankRundă solidă
Tether capabilTether gata
VoltajÎmpotriva șocurilor electrice până la 1000 de volți

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8505
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8205400000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelHexDimensiune hexagonalăSAE sau MetricPreț
WESTWARD 1YXN8 Set de șuruburi cu piulițe izolate metrice 5 buc | AB4MJT 1YXN86, 7, 8, 9, 10 mm6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mmmetric€127.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1YXN9 Set de șuruburi cu piulițe izolate Sae 5 buc
€98.81 /unitate