WESTWARD 20GZ35 Cablu de curățare a scurgerii interior C 5/8 inch x 50ft | AG9GXA

WESTWARD 20GZ35 Cablu de curățare a scurgerii interior C 5/8 inch x 50ft

În stoc
Articol: AG9GXA Model: 20GZ35

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€293.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurățați cablul de scurgere
Tip cabluMiez interior
Dimensiunea conexiunii5 / 8 "
ID capacitate linie de scurgere3 "până la 6"
MaterialOţel
Max. Alerga50 ft.
Număr de bucați1
Mărimea5/8 "x 50 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.05
Înălțimea navei (cm)44.96
Lungimea navei (cm)44.96
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip cabluDimensiunea conexiuniiMărimeaPreț
WESTWARD 6ATY0 Cablu de curățare a scurgerii 5/16 inch x 35 picioare | AE7VVN 6ATY0-5 / 16 "5/16 "x 35 ft.€68.81
WESTWARD 20GZ33 Cablu de curățare a scurgerii interior C 5/8 inch x 100ft | AG9GWY 20GZ33Miez interior5 / 8 "5/8 "x 100 ft.€578.69
WESTWARD 20GZ34 Cablu de curățare a scurgerii interior C 5/8 inch x 25ft | AG9GWZ 20GZ34Miez interior5 / 8 "5/8 "x 25 ft.€149.16
WESTWARD 20GZ36 Cablu de curățare a scurgerii interior C 5/8 inch x 75ft | AG9GXB 20GZ36Miez interior5 / 8 "5/8 "x 75 ft.€447.58
WESTWARD 20GZ37 Cablu de curățare a scurgerii interior C 3/4 inch x 50ft | AG9GXC 20GZ37Miez interior3 / 4 "3/4 "x 50 ft.€384.21
WESTWARD 20GZ38 Cablu de curățare a scurgerii interior C 3/4 inch x 75ft | AG9GXD 20GZ38Miez interior3 / 4 "3/4 "x 75 ft.€565.17
WESTWARD 20GZ39 Curăţare scurgere Cbl Hollow C 5/8 inch x 100ft | AG9GXE 20GZ39Miez gol5 / 8 "5/8 "x 100 ft.€429.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 20GZ35 Cablu de curățare a scurgerii interior C 5/8 inch x 50ft
€293.85 /unitate