Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 6ATY0 Cablu de curățare a scurgerii 5/16 inch x 35 picioare | AE7VVN

WESTWARD 6ATY0 Cablu de curățare a scurgerii 5/16 inch x 35 picioare

În stoc
Articol: AE7VVN Model: 6ATY0
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
€68.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurățați cablul de scurgere
Dimensiunea conexiunii5 / 16 "
ID capacitate linie de scurgere3/4 to 1-1/2"
MaterialOţel
Max. Alerga35 ft.
Număr de bucați1
Mărimea5/16 "x 35 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.934
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8207906000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip cabluDimensiunea conexiuniiMărimeaPreț
WESTWARD 20GZ33 Cablu de curățare a scurgerii interior C 5/8 inch x 100ft | AG9GWY 20GZ33Miez interior5 / 8 "5/8 "x 100 ft.€578.69
WESTWARD 20GZ34 Cablu de curățare a scurgerii interior C 5/8 inch x 25ft | AG9GWZ 20GZ34Miez interior5 / 8 "5/8 "x 25 ft.€149.16
WESTWARD 20GZ35 Cablu de curățare a scurgerii interior C 5/8 inch x 50ft | AG9GXA 20GZ35Miez interior5 / 8 "5/8 "x 50 ft.€293.85
WESTWARD 20GZ36 Cablu de curățare a scurgerii interior C 5/8 inch x 75ft | AG9GXB 20GZ36Miez interior5 / 8 "5/8 "x 75 ft.€447.58
WESTWARD 20GZ37 Cablu de curățare a scurgerii interior C 3/4 inch x 50ft | AG9GXC 20GZ37Miez interior3 / 4 "3/4 "x 50 ft.€384.21
WESTWARD 20GZ38 Cablu de curățare a scurgerii interior C 3/4 inch x 75ft | AG9GXD 20GZ38Miez interior3 / 4 "3/4 "x 75 ft.€565.17
WESTWARD 20GZ39 Curăţare scurgere Cbl Hollow C 5/8 inch x 100ft | AG9GXE 20GZ39Miez gol5 / 8 "5/8 "x 100 ft.€429.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 6ATY0 Cablu de curățare a scurgerii 5/16 inch x 35 picioare
€68.81 /unitate