Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 20HW62 priză bujie Sae 1/4 inch | AF6TRE

WESTWARD 20HW62 Priză bujie Sae 1/4 inch

În stoc
Articol: AF6TRE Model: 20HW62
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
€1.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză bujie
Dimensiunea unității1 / 4 "
finalizareaLustruit
MaterialChrome vanadiu
Număr de puncte8
Dimensiunea unității de ieșire1 / 4 "
Lungime totală1"
SAE sau MetricSAE
Mărimea1 / 4 "
Adâncimea soclului5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea socluluiDimensiunea unitățiifinalizareaNumăr de puncteDimensiunea unității de ieșireLungime totalăSAE sau MetricMărimeaPreț
WESTWARD 1KEJ5 Priză bujie 3/8 inch Drive 16mm 6 Pt | AB2AKN 1KEJ5Standard3 / 8 "Nichel cromat616mm2 25 / 64 "metric16mm€1.63
WESTWARD 1KEJ6 Priză bujie 3/8 inch Drive 21mm 6 Pt | AB2AKP 1KEJ6Standard3 / 8 "Nichel cromat621mm2 39 / 64 "metric21mm€1.92
WESTWARD 20HW58 Priză bujie 1/2 inch Drive 5/8 inch | AF6TRA 20HW583 / 16 "1 / 2 "Poloneză completă65 / 8 "2 9 / 16 "SAE5 / 8 "€2.13
WESTWARD 20HW59 Priză bujie 1/2 inch Drive 13/16 inch | AF6TRB 20HW593 / 16 "1 / 2 "Poloneză completă613 / 16 "2 9 / 16 "SAE13 / 16 "€2.34
WESTWARD 20HW60 Priză bujie 3/8 inch Drive 13/16 inch | AF6TRC 20HW603 / 16 "3 / 8 "Poloneză completă613 / 16 "2 9 / 16 "SAE13 / 16 "€9.70
WESTWARD 20HW63 Priză bujie Sae 5/16 inch | AF6TRF 20HW635 / 16 "1 / 4 "Lustruit85 / 16 "1"SAE5 / 16 "€0.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 20HW62 Priză bujie Sae 1/4 inch
€1.69 /unitate