Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1KEJ5 Priză bujie 3/8 inch Drive 16mm 6 Pt | AB2AKN

WESTWARD 1KEJ5 Priză bujie 3/8 inch Drive 16mm 6 Pt

În stoc
Element: AB2AKN Model: 1KEJ5
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
€1.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză bujie
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaNichel cromat
MaterialChrome vanadiu
Număr de puncte6
Dimensiunea unității de ieșire16mm
Lungime totală2 25 / 64 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea16mm
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea socluluiDimensiunea unitățiifinalizareaNumăr de puncteDimensiunea unității de ieșireLungime totalăSAE sau MetricMărimeaPreț
WESTWARD 1KEJ6 Priză bujie 3/8 inch Drive 21mm 6 Pt | AB2AKP 1KEJ6Standard3 / 8 "Nichel cromat621mm2 39 / 64 "metric21mm€1.92
WESTWARD 20HW58 Priză bujie 1/2 inch Drive 5/8 inch | AF6TRA 20HW583 / 16 "1 / 2 "Poloneză completă65 / 8 "2 9 / 16 "SAE5 / 8 "€2.13
WESTWARD 20HW59 Priză bujie 1/2 inch Drive 13/16 inch | AF6TRB 20HW593 / 16 "1 / 2 "Poloneză completă613 / 16 "2 9 / 16 "SAE13 / 16 "€2.34
WESTWARD 20HW60 Priză bujie 3/8 inch Drive 13/16 inch | AF6TRC 20HW603 / 16 "3 / 8 "Poloneză completă613 / 16 "2 9 / 16 "SAE13 / 16 "€9.70
WESTWARD 20HW62 priză bujie Sae 1/4 inch | AF6TRE 20HW625 / 16 "1 / 4 "Lustruit81 / 4 "1"SAE1 / 4 "€1.69
WESTWARD 20HW63 Priză bujie Sae 5/16 inch | AF6TRF 20HW635 / 16 "1 / 4 "Lustruit85 / 16 "1"SAE5 / 16 "€0.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1KEJ5 Priză bujie 3/8 inch Drive 16mm 6 Pt
€1.63 /unitate