Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 20KP37 Conector pentru furtun tată alamă 100 psi | AG9HMD

WESTWARD 20KP37 Conector pentru furtun tată alamă 100 psi

În stoc
Element: AG9HMD Model: 20KP37
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
€17.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector pentru furtun
Conexiune3/4 "MHT
Descrierea cuplajuluiMasculin
MaterialAlamă
Presiune maximă100 psi
Temp. De funcționare Gamă100 grade F
Foloseste cuFurtun de grădină de 5/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0643
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)7.01
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDescrierea cuplajuluiFoloseste cuPreț
WESTWARD 20KP36 Conector pentru furtun tată alamă 100 psi | AG9HMC 20KP36MasculinFurtun de grădină de 1/2 "€14.94
WESTWARD 20KP38 Conector pentru furtun tată alamă 100 psi | AG9HME 20KP38MasculinFurtun de grădină de 3/4 "€17.11
WESTWARD 20KP39 Conector furtun mamă alamă 100 psi | AG9HMF 20KP39FemeieFurtun de grădină de 1/2 "€18.61
WESTWARD 20KP40 Conector furtun mamă alamă 100 psi | AG9HMG 20KP40FemeieFurtun de grădină de 5/8 "€20.58
WESTWARD 20KP41 Conector furtun mamă alamă 100 psi | AG9HMH 20KP41FemeieFurtun de grădină de 3/4 "€16.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 20KP37 Conector pentru furtun tată alamă 100 psi
€17.11 /unitate