KILLARK Demaror motor


Filtru
Amplificatoare AC: 20 , Adâncime: 4" , Înălțime: 6" , CP @ 1 faze - 230V: 2 , CP @ 3 faze - 230V: 3 , Stil hub: Feed-Thru , Max. Voltaj: 600 , Tip de pornire: Manual , Tip: Comuta
StilModelDimensiunea butuculuiNumăr de unități termice necesareNumăr de poliLăţimePreț (ex. TVA)
A
XSX-42
1 / 2 "123€604.63
A
XSX-43
1 / 2 "333"€1,159.93
A
XSX-53
3 / 4 "333"€1,204.39
A
XSX-52
3 / 4 "123"€755.23

Demaror motor

Demaroarele Killark asigură pornirea și oprirea manuală a motoarelor mici DC sau AC. Acestea au o construcție din aliaj de aluminiu turnat fără cupru pentru rezistență crescută și sudabilitate excelentă. Aceste demaroare de motor au un arbore din oțel inoxidabil și sunt disponibile în combinație cu butoane, lumini pilot și întrerupătoare.
Raptor Supplies oferă și acestea comutator manual al motorului cu hub-uri fără fund.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?