Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK XSX-42 Comutator de pornire a motorului 20a Butuci de 1/2 inch 2p | AD9PTJ 4TZT3

KILLARK Comutator de pornire a motorului XSX-42 20a Butuci de 1/2 inch 2p

În stoc
Articol: AD9PTJ Model: XSX-42Crucea Ref: 4TZT3
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
€604.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDemaror motor
Amplificatoare AC20
Adâncime4"
Înălţime6"
HP @ 1 fază - 115V2
HP @ 1 fază - 230V2
Dimensiunea butucului1 / 2 "
Stil HubFeed-Thru
Max. Voltaj600
Tip NEMA7, 9
Număr de unități termice necesare1
Număr de poli2
Tip demarorManual
TipComuta
Lăţime3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.152
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8536504000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: (2) butuci de 1/2" la capete opuse

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea butuculuiNumăr de unități termice necesareNumăr de poliLăţimePreț
KILLARK XSX-43 Comutator demaror motor 20a Butuci de 1/2 inch 3p | AD9PTD 4TZR7 XSX-431 / 2 "333"€1,159.93
KILLARK XSX-52 Comutator demaror motor 20a 3/4in Butuci 2p | AD9PTE 4TZR8 XSX-523 / 4 "123"€755.23
KILLARK XSX-53 Comutator demaror motor 20a 3/4in Butuci 3p | AD9PTF 4TZR9 XSX-533 / 4 "333"€1,204.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK Comutator de pornire a motorului XSX-42 20a Butuci de 1/2 inch 2p
€604.64 /unitate