Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 20KY41 Freză din oțel aliat/carbură 1-1/4 inch | AF6VTU

WESTWARD Freză 20KY41 Oțel aliat/carbură 1-1/4 inch

În stoc
Articol: AF6VTU Model: 20KY41
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
€109.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de router
Unghi90 grade
Rulment Dia. (În.)3/4
Dia de tăiere.1-1/4 "
Lungimea de tăiere15 / 16 "
Adâncimea tăieturii1/4 în.
Lungimea flautului15 / 16 "
MaterialOțel aliat / Carbură
Număr de flauturi2
Lungime totală3"
Rază1 / 4 "
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă1.625 "
SubcategorieBiți de router

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.61
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)3.61
Codul HS8207703040

Variante de produs

ProdusModelRazăLungime coadăPreț
WESTWARD 20KY42 Freză din oțel aliat/carbură 1-1/4 inch | AF6VTV 20KY425 / 32 "1 11 / 16 "€121.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Freză 20KY41 Oțel aliat/carbură 1-1/4 inch
€109.96 /unitate