Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 21ML10 freza 3 caneluri 82 grade 5/8 Hss | AB6GMA

WESTWARD 21ML10 freza 3 caneluri 82 grade 5/8 Hss

În stoc
Element: AB6GMA Model: 21ML10
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
€19.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.5 / 8 "
Capacitatea de tăiere5 / 8 "
finalizareaLuminos
Unghiul inclus82 grade
MaterialHSS
Număr de flauturi3
Lungime totală2.25 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
Lungime coadă1"
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)2.29
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8207904500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Capacitatea de tăiereLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
WESTWARD 21ML07 freza 3 caneluri 82 grade 1/2 Hss | AB6GLX 21ML071 / 2 "1 / 2 "2"1 / 4 "1"€18.90
WESTWARD 21ML08 Fresat 3 caneluri 82 grade 3/8 Hss | AB6GLY 21ML083 / 8 "3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€10.25
WESTWARD 21ML09 3 caneluri 82 grade 3/4 Hss | AB6GLZ 21ML093 / 4 "3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€21.24
WESTWARD 21ML11 freza 3 caneluri 82 grade 1 inch Hss | AB6GMB 21ML111"1"2.75 "1 / 2 "1.25 "€34.21
WESTWARD 21ML12 freza 3 caneluri 82 grade 1/4 Hss | AB6GMC 21ML121 / 4 "1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€9.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 21ML10 freza 3 caneluri 82 grade 5/8 Hss
€19.87 /unitate