Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 21ML36 freza 6 caneluri 82 de grade 7/8 oțel de mare viteză uniformă | AB6GND

WESTWARD 21ML36 freza 6 caneluri 82 grade 7/8 oțel de mare viteză uniform

În stoc
Element: AB6GND Model: 21ML36
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
€32.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.7 / 8 "
Capacitatea de tăiere7 / 8 "
finalizareaLuminos
Unghiul inclus82 grade
MaterialHSS
Număr de flauturi6
Lungime totală2.75 "
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă1.25 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207904500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Capacitatea de tăiereLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
WESTWARD 21ML18 freza 6 caneluri 82 grade 1 inch Hss | AB6GMJ 21ML181"1"2.75 "1 / 2 "1.25 "€42.43
WESTWARD 21ML19 freza 6 caneluri 82 de grade 1/4 oțel de mare viteză neacoperit | AB6GMK 21ML191 / 4 "1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€8.99
WESTWARD 21ML21 freza 6 caneluri 82 grade 1/2 Hss | AB6GMM 21ML211 / 2 "1 / 2 "2"1 / 4 "1"€19.36
WESTWARD 21ML23 Freză 6 caneluri 82 grade 7/8 Hss | AB6GMP 21ML237 / 8 "7 / 8 "2.75 "1 / 2 "1.25 "€37.85
WESTWARD 21ML27 freza 6 caneluri 82 de grade 1/2 oțel de mare viteză uniform | AB6GMU 21ML271 / 2 "1 / 2 "2"1 / 4 "1"€14.50
WESTWARD 21ML28 freza 6 caneluri 82 de grade 3/4 oțel de mare viteză uniform | AB6GMV 21ML283 / 4 "3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€21.34
WESTWARD 21ML30 freza 6 caneluri 82 de grade 5/8 oțel de mare viteză uniformă | AB6GMX 21ML305 / 8 "5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€20.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 21ML36 freza 6 caneluri 82 grade 7/8 oțel de mare viteză uniform
€32.21 /unitate