Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 21WL82 Priză de impact 1 inch Drive 35 mm 6 puncte | AB6LBD

WESTWARD 21WL82 Priză de impact 1 inch Drive 35mm 6pts

În stoc
Articol: AB6LBD Model: 21WL82

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€51.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1"
finalizareaFosfat
MaterialOțel aliat de crom molibden
Număr de puncte6
Lungime totală2.593
SAE sau Metricmetric
Mărimea35mm
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăSAE sau MetricMărimeaAdâncimea socluluiPreț
WESTWARD 21WL76 Priză de impact 1 inch Drive 26mm 6pts | AB6LAX 21WL762.375 "metric26mmStandard€54.11
WESTWARD 21WL92 Priză de impact 1 inch Drive 63mm 6pts | AB6LBP 21WL923 15 / 32 "metric63mmStandard€91.97
WESTWARD 21WM15 Priză de impact 1 inch Drive 90 mm 6 puncte | AB6LCN 21WM155 5 / 16 "metric90mmadâncime€818.65
WESTWARD 21WM16 Priză de impact 1 inch Drive 7/8 inch 6 puncte | AB6LCP 21WM162.25 "SAE7 / 8 "Standard€53.63
WESTWARD 21WM17 Priză de impact 1 inch Drive 15/16 inch 6pts | AB6LCQ 21WM172.25 "SAE15 / 16 "Standard€41.06
WESTWARD 21WM20 Priză cu impact 1 inch Drive 1-1/8in 6 puncte | AB6LCU 21WM202.437 "SAE1.125 "Standard€54.60
WESTWARD 21WM21 Priză de impact 1 inch Drive 1-3/16 inch 6pts | AB6LCV 21WM212.437 "SAE1.187 "Standard€56.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 21WL82 Priză de impact 1 inch Drive 35mm 6pts
€51.23 /unitate