Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 22PN71 Ciocan de lovitură moartă oțel/pvc 48 uncii 13-3/4 in | AB6YFJ

WESTWARD 22PN71 Ciocan de lovitură moartă oțel/pvc 48 uncii 13-3/4 inchi

În stoc
Element: AB6YFJ Model: 22PN71
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
€44.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan mort
Diametrul feței2.375 "
MânerOțel cu emisii reduse de carbon, capac din PVC
Manipulați culoareaAlbastru
Manipulați materialulPVC peste oțel
Culoarea capuluiAlbastru
Lungimea capului4.875 "
Materialul capuluiOțel cu emisii reduse de carbon, capac din PVC cu foc de oțel
Greutatea capului48 uncie
NesparkingNu
Lungime totală13.75 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3545
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8205206000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGreutatea capuluiDiametrul fețeiMânerLungime totalăManipulați culoareaManipulați materialulCuloarea capuluiLungimea capuluiPreț
WESTWARD 22PN70 Ciocan mort, oțel/PVC, cap de 64 oz, lungime 14-3/8" | AB6YFH 22PN7064 uncie2.625 "Oțel cu emisii reduse de carbon, capac din PVC14.375 "AlbastruPVC peste oțelAlbastru5.25 "€56.58
WESTWARD 22PN72 Ciocan de lovitură moartă oțel/pvc 32 uncii 13-1/2 inci | AB6YFK 22PN7232 uncie2.125 "Oțel cu emisii reduse de carbon, capac din PVC13.5 "AlbastruPVC peste oțelAlbastru3.875 "€36.63
WESTWARD 22PN73 Ciocan de lovitură moartă oțel/pvc 8 uncii 10-5/8 in | AB6YFL 22PN738 uncie1.75 "Oțel cu emisii reduse de carbon, capac din PVC10.625 "AlbastruPVC peste oțelAlbastru3.125 "€15.55
WESTWARD 4YR64 Ciocan de lovitură moartă 1 1/8 lb oțel cu cauciuc | AE2NRJ 4 YR6418 uncie1.5 "Oțel acoperit cu cauciuc12.5 "NegruCauciuc peste oțelNegru3.625 "€26.63
WESTWARD 4YR66 Ciocan de lovitură moartă 2 1/4 lb oțel cu cauciuc | AE2NRK 4 YR6637 uncie1.75 "Oțel acoperit cu cauciuc16.5 "NegruCauciuc peste oțelNegru4.38 "€35.71
WESTWARD 5MX32 Hammer Dead Blow 14 oz | AE4VCF 5MX3214 uncie1.125 "Oțel acoperit cu cauciuc11.5 "NegruCauciuc peste oțelNegru3.25 "€19.58
WESTWARD 5MX33 Hammer Dead Blow 51 oz | AE4VCG 5MX3351 uncie2"Oțel acoperit cu cauciuc14.875 "NegruCauciuc peste oțelNegru5"€47.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 22PN71 Ciocan de lovitură moartă oțel/pvc 48 uncii 13-3/4 inchi
€44.60 /unitate