Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 22UV14 Daltă plată Sds Max L 12 inch latime 1 inch | AB7FFH

WESTWARD 22UV14 Daltă plată Sds Max L 12 inch lățime 1 inch

În stoc
Element: AB7FFH Model: 22UV14
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
€11.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDalta plat
Lățimea lamei1"
Lungime12 "
Lungime totală12 "
Lungime coadă4.5 "
Dimensiunea cozii23 / 32 "
Tip ShankSDS Max

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.549
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207502030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeLungime totalăPreț
WESTWARD 22UV15 Daltă plată Sds Max L 18 inch latime 1 inch | AB7FFJ 22UV1518 "18 "€15.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 22UV14 Daltă plată Sds Max L 12 inch lățime 1 inch
€11.23 /unitate