Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 22YM05 Tester baterie analog 50 până la 100a joasă rezoluție | AB7GLB

WESTWARD 22YM05 Tester baterie analog 50 până la 100a joasă rezoluție

În stoc
Articol: AB7GLB Model: 22YM05
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
€156.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTester baterie
Acuratete+/- 0.2
ConstrucţieOţel
Adâncime3-1/2 "
AfişaAnalogic
Înălţime12 4 / 5 "
Domenii de încărcare50 la 100A
RezoluţieJos
TipAnalogic
Intervalul de tensiune0 până la 16V
Lăţime6.5 "
Functioneaza cuBaterii de 6V și 12V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305
Înălțimea navei (cm)33.53
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS9030330040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Amplificatoare la pornire la rece (200 la 1000)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
WESTWARD 22YM06 Tester baterie analog 50 la 125a joasă rezoluție | AB7GLC 22YM064-1/2 "11 4 / 5 "5 4 / 5 "€72.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 22YM05 Tester baterie analog 50 până la 100a joasă rezoluție
€156.07 /unitate