Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 22YM07 Tester de baterii Digtl 50 la 125a de înaltă rezoluție | AB7GLD

WESTWARD 22YM07 Tester baterie Digtl 50 - 125a de înaltă rezoluție

În stoc
Element: AB7GLD Model: 22YM07
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
€188.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTester baterie
Acuratete+/- 0.2
ConstrucţieOţel
Adâncime3-1/2 "
AfişaDigital
Înălţime12 4 / 5 "
Domenii de încărcare50 la 125A
RezoluţieÎnalt
TipDigital
Intervalul de tensiune8 până la 20V
Lăţime6.5 "
Functioneaza cuBaterii de 12V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4175
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS9030330040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Amplificatoare la pornire la rece (300 la 1000)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeConstrucţieAdâncimeAfişaÎnălţimeArticolTipIntervalul de tensiunePreț
WESTWARD 1EFX5 Tester profesional pentru baterii | AA9NWG 1EFX5-Plastic---Tester lichid baterieProfesional-€5.65
WESTWARD 1EFX6 Tester baterie Tip de sticlă | AA9NWH 1EFX6-Plastic---Tester lichid baterieTip de sticlă-€11.37
Baterie tester WESTWARD 3Z634 200 A | AD3FZF 3Z6349"-7-3/4 "Analogic12.5 "Tester baterieTester de baterie de 200 de amperi6 până la 12V€720.85
Baterie de testare WESTWARD 4Z581 | AE2QYB 4Z5816.5 "-3-1/2 "Analogic12.5 "Tester baterieAnalogic6 până la 12V€239.30
WESTWARD 34NK65 Tester pentru baterii 50 până la 500 A 12 V analog | AH4GUN 34NK65-Oţel6.875Analogic12.187Tester baterie-12V€192.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 22YM07 Tester baterie Digtl 50 - 125a de înaltă rezoluție
€188.29 /unitate