Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaje rapide PARKER H6-62, NPTF de 3/4 inch, multifuncțional, oțel | AC4XPF 31A859

PARKER Cuplaj rapid H6-62, 3/4 inch NPTF, multifuncțional, oțel

În stoc
Articol: AC4XPF Model: H6-62Crucea Ref: 31A859
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
€138.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Material de bilăOţel
Material rulmentOţel inoxidabil
RulmențiInoxidabil
Material corpOţel
Marimea corpului3 / 4 "
Tip conexiuneNPTF
finalizareaChromium 6 Gratuit
Rata de curgere28 Gal / min
Tip blocareBile de blocare
Mecanism de blocareMinge
Max. Presiunea de funcționare2500 psi
Max. Temperatura de funcționare.121 grade C
Presiune maximă2500 psi
Max. Presiune de lucru2500 PSI
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul ParkerH6-62
Dimensiune țeavă NPT3 / 4 "
Placarezinc
Material sigiliuNitril
Inchide-odublu
Material pentru mânecăOţel
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet3/4 "-14
Tip filetFemeie
TipCuplaj (corp)
Presiunea în vid27.4 inch-Hg
Proiectarea supapelorPăpuşă
Materialul supapeiOţel
Tipul supapeiPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8481200050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cuplaj cu conexiune rapidă seria 60 pentru operațiuni de curgere de lichid și ulei în linii hidraulice, unități de procesare a alimentelor și linii de lichid de răcire unde liniile de fluid necesită conectare și deconectare
    • Ideal pentru utilizare cu mameloanele conforme cu seria B
    • Dispune de mecanism de blocare cu bile pentru controlul debitului, garnitură Buna-N pentru service fără scurgeri și un debit de 28 GPM
    • Echipat cu supape cu clapetă, împreună cu supapă de oprire metal pe metal pentru a preveni verificarea debitului, menținând în același timp alinierea supapei
    • Construcția din oțel cu finisaj fără crom-6 rezistă la coroziune și oferă durabilitate pentru manipularea presiunii de până la 2500 PSI

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăMaterial de bilăMaterial corpMax. Presiune de lucruMin. Temperatura de funcționare.Temp. De funcționare GamăSchimbul ParkerMaterial sigiliuPreț
Parker BH1-60 Cuplaj rapid, 1/8 inch NPTF, multifuncțional, alamă | AC4XNQ 31A845 BH1-601000 psiSSAlamă3000 psi-40 grade C-40 grade până la 250 grade FBH1-60Nitril€62.10
Cuplaje rapide PARKER BH2-60, NPTF de 1/4 inch, multifuncțional, alamă | AC4XNR 31A846 BH2-601000 psiSSAlamă3700 Psi-40 grade C-40 grade până la 250 grade FBH2-60Nitril€66.16
Cuplaje rapide PARKER BH3-60, NPTF de 3/8 inch, multifuncțional, alamă | AC4XNT 31A847 BH3-601000 psiSSAlamă2700 Psi-40 grade C-40 grade până la 250 grade FBH3-60Nitril€86.54
Cuplaje rapide PARKER BH4-60, NPTF de 1/2 inch, multifuncțional, alamă | AC4XNU 31A848 BH4-601000 psiSSAlamă3500 psi-40 grade C-40 grade până la 250 grade FBH4-60Nitril€130.20
Cuplaje rapide PARKER BH6-60, NPTF de 3/4 inch, multifuncțional, alamă | AC4XNV 31A849 BH6-601000 psiSSAlamă2200 Psi-40 grade C-40 grade până la 250 grade FBH6-60Nitril€216.94
Cuplaje rapide PARKER BH8-60, 1 inch NPTF, multifuncțional, alamă | AC4XNW 31A850 BH8-601000 psiSSAlamă1500 PSI-40 grade C-40 grade până la 250 grade FBH8-60Nitril€354.20
Cuplaje rapide PARKER H1-62, 1/8 inch NPTF, multifuncțional, oțel | AC4XNX 31A851 H1-625000 psiOţelOţel5000 psi-40 grade C-40 grade până la 250 grade FH1-62Nitril€57.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Cuplaj rapid H6-62, 3/4 inch NPTF, multifuncțional, oțel
€138.23 /unitate