Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 23KX44 Unitate de ciocan culisant 2-1/2 lb. Hammer Wt | AB7HFF

WESTWARD 23KX44 Unitate de ciocan culisant 2-1/2 lb. Hammer Wt

În stoc
Element: AB7HFF Model: 23KX44
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
€59.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate cu ciocan glisant
Lungime totală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.205
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)13.02
Codul HS8205595560
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Greutate ciocan (2-1 / 2 lb.)
    • Mâner capăt filet (inch) (5 / 8-20)

Variante de produs

ProdusModelPreț
WESTWARD 23KX41 Unitate de ciocan culisant 5 lb Greutate 24 inch lungime | AB7HFD 23KX41€112.28
WESTWARD 23KX53 Unitate de ciocan culisant 10 lb Wt 24 inch lungime | AB7HFP 23KX53€171.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 23KX44 Unitate de ciocan culisant 2-1/2 lb. Hammer Wt
€59.91 /unitate