Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 23KX41 Unitate de ciocan culisant 5 lb Greutate 24 inch lungime | AB7HFD

WESTWARD 23KX41 Unitate de ciocan culisant 5 lb Greutate ciocan 24 inch lungime

În stoc
Element: AB7HFD Model: 23KX41
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
€112.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate cu ciocan glisant
Lungime totală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.645
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)58.67
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8205595560
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Greutate ciocan (5 lb)
    • Mâner capăt filet (inch) (5 / 8-20)

Variante de produs

ProdusModelPreț
WESTWARD 23KX44 Unitate de ciocan culisant 2-1/2 lb. Hammer Wt | AB7HFF 23KX44€59.91
WESTWARD 23KX53 Unitate de ciocan culisant 10 lb Wt 24 inch lungime | AB7HFP 23KX53€171.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 23KX41 Unitate de ciocan culisant 5 lb Greutate ciocan 24 inch lungime
€112.28 /unitate