WESTWARD 23KX50 Extractor de rulmenți pentru orificii oarbe Non-reversibil | AB7HFL

WESTWARD 23KX50 Extractor de rulmenți pentru orificii oarbe Nereversibil

În stoc
Element: AB7HFL Model: 23KX50

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,047.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtractor pentru rulmenți cu orificiu orb
Pentru utilizare peUtilizat în locuri de muncă în care sigiliile sunt dificil de îndepărtat ex. Butuc roata
Stilul maxilaruluiDistracție
Număr de bucați15
Mărimi incluse8 mm la 11 mm, 12 mm la 17 mm, 18 mm la 23 mm, 24 mm la 29 mm, 30 mm la 34 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm
TipIreversibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.247
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8205595560
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 23KX50 Extractor de rulmenți pentru orificii oarbe Nereversibil
€1,047.46 /unitate