Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 23MD16 Extractor mecanic de fălci Capacitate 1 tonă 2 fălci | AB7JPB

WESTWARD 23MD16 Extractor mecanic de fălci Capacitate 1 tonă 2 fălci

În stoc
Element: AB7JPB Model: 23MD16

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€89.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtractor de fălci
Capacitate1 tonă
Jaw Reach2-1/8 "
Răspândirea maxilarului3.25 "
Stilul maxilaruluiIreversibil
BlocareaDa
MaterialOţel
Număr de fălci2
Lungimea extragerii4"
Lungimea surubului3.875 "
Dimensiunea șurubului5/16-24 x 3-7/8
TipBlocarea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2524
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8205595560
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCapacitateRăspândirea maxilaruluiLungimea surubuluiDimensiunea șurubuluiPreț
WESTWARD 23MD19 Extractor mecanic de fălci Capacitate 2 tone 2 fălci | AB7JPE 23MD192 tonă4"4.875 "3/8-24 x 4-7/8€87.47
WESTWARD 23MD20 Extractor mecanic de fălci 2 tone 2 sau 3 fălci | AB7JPF 23MD202 tonă4.75 "4.875 "3/8-24 x 4-7/8€105.31
WESTWARD 23MD21 Extractor mecanic de fălci Capacitate 5 tone 2 fălci | AB7JPG 23MD215 tonă6"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16€88.69
WESTWARD 23MD25 Extractor mecanic de fălci 5 tone 5-1/2 inch Rch | AB7JPL 23MD255 tonă4.5 "6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16€147.69
WESTWARD 23MD26 Extractor mecanic de fălci 5 tone reversibil | AB7JPM 23MD265 tonă6"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16€99.30
WESTWARD 23MD27 Extractor mecanic de fălci reversibil 5 tone | AB7JPN 23MD275 tonă7"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16€135.79
WESTWARD 23MD29 Extractor mecanic de fălci 7 tone 8-3/4 inch Rch | AB7JPQ 23MD297 tonă11 "9"11 / 16-18 x 9€238.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 23MD16 Extractor mecanic de fălci Capacitate 1 tonă 2 fălci
€89.10 /unitate