Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 23PC42 Clemă pentru cablu Booster Cupru/plstc 1 până la 4 | AB7KLR

WESTWARD 23PC42 Clemă pentru cablu Booster Cupru/plstc 1 până la 4

În stoc
Articol: AB7KLR Model: 23PC42

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€76.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă baterie
CuloriRoșu
ConexiuneClemă
Material conexiuneCupru / Plastic
Tip conexiuneClemă
Tipul ConnectorFălcile
ContactFălcile
Adâncime1"
Ecartament1 la 4
Tip de izolațiePlastic
Lungime6 1 / 9 "
MaterialCupru / Plastic
Max. Amperi800A
Max. Voltaj12
SubcategorieClemă de rapel
Tiputilitare ușoare și grele
Lăţime4.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8536904000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. AmperiCuloriMaterial conexiuneTipLăţimeAdâncimeEcartamentArticolPkg. Cant.Preț
WESTWARD 23PC38 Clemă pentru cablu de amplificare Oțel/cupru 4 până la 6 | AB7KLM 23PC38400ARoșu / negruDin oțel / cupruMediu3 7 / 9 "5 / 6 "4 la 6Clemă de amplificare a bateriei1€24.61
WESTWARD 23PC39 Clemă pentru cablu Booster Oțel/cupru 1 până la 4 | AB7KLN 23PC39500ARoșu / negruDin oțel / cupruMediu4.25 "4 / 5 "1 la 4Clemă de amplificare a bateriei1€24.31
WESTWARD 23PC40 Clemă pentru cablu de amplificare Oțel/cupru 1 până la 4 | AB7KLP 23PC40800ARoșu / negruDin oțel / cupruutilitare ușoare și grele4.25 "4 / 5 "1 la 4Clemă baterie1€39.01
WESTWARD 23PC41 Clemă pentru cablu Booster Cupru/plstc 1 până la 4 | AB7KLQ 23PC41800ANegruCupru / Plasticutilitare ușoare și grele4.25 "1"1 la 4Clemă baterie1€75.04
WESTWARD 23PC46 Clemă pentru cablu de amplificare Oțel/cupru 1 până la 4 | AB7KLW 23PC46500ARoșu / negruDin oțel / cupruMediu4 2 / 7 "3 / 4 "1 la 4Clemă de amplificare a bateriei2€23.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 23PC42 Clemă pentru cablu Booster Cupru/plstc 1 până la 4
€76.59 /unitate