Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 23PC38 Clemă pentru cablu de amplificare Oțel/cupru 4 până la 6 | AB7KLM

WESTWARD 23PC38 Clemă pentru cablu Booster Oțel/cupru 4 până la 6

În stoc
Articol: AB7KLM Model: 23PC38
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
€24.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de amplificare a bateriei
CuloriRoșu / negru
ConexiuneClemă
Material conexiuneDin oțel / cupru
Tip conexiuneClemă
Tipul ConnectorFălcile
ContactFălcile
Adâncime5 / 6 "
Ecartament4 la 6
Tip de izolațiePlastic
Lungime6 7 / 9 "
MaterialDin oțel / cupru
Max. Amperi400A
Max. Voltaj12
SubcategorieClemă de rapel
TipMediu
Lăţime3 7 / 9 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8536904000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. AmperiCuloriMaterial conexiuneTipLăţimeAdâncimeEcartamentArticolPkg. Cant.Preț
WESTWARD 23PC39 Clemă pentru cablu Booster Oțel/cupru 1 până la 4 | AB7KLN 23PC39500ARoșu / negruDin oțel / cupruMediu4.25 "4 / 5 "1 la 4Clemă de amplificare a bateriei1€24.31
WESTWARD 23PC40 Clemă pentru cablu de amplificare Oțel/cupru 1 până la 4 | AB7KLP 23PC40800ARoșu / negruDin oțel / cupruutilitare ușoare și grele4.25 "4 / 5 "1 la 4Clemă baterie1€39.01
WESTWARD 23PC41 Clemă pentru cablu Booster Cupru/plstc 1 până la 4 | AB7KLQ 23PC41800ANegruCupru / Plasticutilitare ușoare și grele4.25 "1"1 la 4Clemă baterie1€75.04
WESTWARD 23PC42 Clemă pentru cablu Booster Cupru/plstc 1 până la 4 | AB7KLR 23PC42800ARoșuCupru / Plasticutilitare ușoare și grele4.25 "1"1 la 4Clemă baterie1€76.59
WESTWARD 23PC46 Clemă pentru cablu de amplificare Oțel/cupru 1 până la 4 | AB7KLW 23PC46500ARoșu / negruDin oțel / cupruMediu4 2 / 7 "3 / 4 "1 la 4Clemă de amplificare a bateriei2€23.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 23PC38 Clemă pentru cablu Booster Oțel/cupru 4 până la 6
€24.61 /unitate