Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 23PC45 Clip de încărcare Oțel/plastic Med Duty | AB7KLV

WESTWARD 23PC45 Charging Clip Steel/plastic Med Duty

În stoc
Articol: AB7KLV Model: 23PC45
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
€11.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de încărcare a bateriei
CuloriNegru
ConexiuneClemă
Material conexiuneOțel / plastic
Tip conexiuneClemă
Tipul ConnectorFălcile
ContactFălcile
Adâncime1 / 2 "
Tip de izolațiePlastic
Lungime3"
MaterialOțel / plastic
Max. Amperi80
Max. Voltaj12
SubcategorieTăia
Tiputilitare ușoare și grele
Lăţime1.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536904000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
WESTWARD 23PC43 Clip de încărcare Oțel/plastic | AB7KLT 23PC43Roșu / negru€12.51
WESTWARD 23PC44 Clip de încărcare Oțel/plastic Lungime de 3 inchi | AB7KLU 23PC44Roșu€11.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 23PC45 Charging Clip Steel/plastic Med Duty
€11.74 /unitate