Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 23X832 Pană cu flanșă fără scântei 6 x 1 x 1/2 in | AB7PJJ

WESTWARD 23X832 Pană cu flanșă fără scântei 6 x 1 x 1/2 inch

În stoc
Articol: AB7PJJ Model: 23X832

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€50.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPană cu flanșă
Înălţime1 / 2 "
Lungime6"
MaterialAliaj de cupru beriliu
TipFără scântei, non-magnetice, rezistente la coroziune
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8205593080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
WESTWARD 23X830 Pană cu flanșă fără scântei 8 x 1-1/2 x 1 inch | AB7PJG 23X8301"8"1.5 "€176.35
WESTWARD 23X831 Pană cu flanșă fără scântei 8-1/2 x 2 x 1-1/4 in | AB7PJH 23X8311.25 "8.5 "2"€183.96
WESTWARD 23X833 Pană cu flanșă fără scântei 7 x 2 x 3/4 in | AB7PJK 23X8333 / 4 "7"2"€146.63
WESTWARD 23X834 Pană cu flanșă fără scântei 6 x 1-1/2 x 3/4 in | AB7PJL 23X8343 / 4 "6"1.5 "€106.69
WESTWARD 23X835 Pană cu flanșă fără scântei 4 x 3/4 x 1/2 in | AB7PJM 23X8351 / 2 "4"3 / 4 "€30.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 23X832 Pană cu flanșă fără scântei 6 x 1 x 1/2 inch
€50.55 /unitate