Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 23X838 Crow Bar, fără scântei, lungime 36 inch | AB7PJQ

WESTWARD 23X838 Crow Bar Non-sparking 36 Inch Length

În stoc
Element: AB7PJQ Model: 23X838
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
€843.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de distrugere neasparking
CuloriCupru
MaterialAliaj de cupru beriliu
Lungime totală36 "
Lățimea totală1 11 / 16 "
Subcategoria Pry BarBaruri de distrugere
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Grosime7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6225
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)91.95
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8205593010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLățimea totalăGrosimePreț
WESTWARD 23X837 Bară de distrugere fără scântei, lungime de 24 inchi | AB7PJP 23X83724 "1.25 "3 / 4 "€427.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 23X838 Crow Bar Non-sparking 36 Inch Length
€843.32 /unitate