Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 24EL99 Pânze de ferăstrău circular 10 inch 60t | AB7WRL

WESTWARD 24EL99 Pânze de ferăstrău circular 10 inch 60t

În stoc
Element: AB7WRL Model: 24EL99
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
€49.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLame de ferăstrău circular
Arbor Hole5 / 8 "
Diametrul lamei.10 "
Tip lamăCombinație
Adâncimea de tăiere4"
Diamond KnockoutNu
Unghiul cârligului15 grade
Fantă0.095 "
RPM max5200
Numărul de dinți60
Grosimea farfuriei0.071 "
Sfat Materialcarbid
Măcinarea dințilorATB

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)0.99
Lungimea navei (cm)27
Lățimea navei (cm)27
Codul HS8202310000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArbor HoleDiametrul lamei.Adâncimea de tăiereRPM maxNumărul de dințiGrosimea farfurieiPreț
WESTWARD 24EL52 Pânze de ferăstrău circular 6-1/2 inch 24t | AB7WQA 24EL525 / 8 "6.5 "2.187 "8000240.047 "€24.15
WESTWARD 24EM02 Pânze de ferăstrău circular 12 inch 60t | AB7WRN 24EM021"12 "4.5 "4200600.065 "€112.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 24EL99 Pânze de ferăstrău circular 10 inch 60t
€49.69 /unitate