Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 29FX45 Push Puller 17-1/2 Tone Ating 11-1/4 Inch | AB8VBJ

WESTWARD 29FX45 Push Puller 17-1/2 Tone Ating 11-1/4 Inch

În stoc
Articol: AB8VBJ Model: 29FX45
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
€485.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPush Puller
Capacitate17-1/2 tone.
Expunere11.25 "
Dimensiunea șurubului1"-14, 13-1/4"
Răspândi4-3 / 8 la 12-3 / 8 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)39.12
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8205595560
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCapacitateArticolExpunereDimensiunea șurubuluiPreț
WESTWARD 29FX43 Tractor cu împingere 10 tone, 8-1/4 inch | AB8VBG 29FX4310 tonuri.Push Puller8.25 "3/4 "-16 x 12"€265.78
WESTWARD 29FX44 Tractor cu împingere 30 de tone atinge 10 inchi | AB8VBH 29FX4430 tonuri.Push Puller10 "1-1/2"-12 x 17-1/4"€914.72
WESTWARD 29FX53 Set extractor cu împingere 10 tone, 8-1/4 inch | AB8VBT 29FX5310 tonuri.Set Push Puller8.25 "3/4 "-16 x 12", 3/4 "-16 x 11-3 / 4", 5/8 "-18 x 5-11 / 16"€421.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 29FX45 Push Puller 17-1/2 Tone Ating 11-1/4 Inch
€485.21 /unitate