Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 29FX53 Set extractor cu împingere 10 tone, 8-1/4 inch | AB8VBT

WESTWARD 29FX53 Set de extractoare cu împingere, 10 tone, atingere 8-1/4 inch

În stoc
Articol: AB8VBT Model: 29FX53
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
€467.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet Push Puller
Capacitate10 tonuri.
Expunere8.25 "
Dimensiunea șurubului3/4 "-16 x 12", 3/4 "-16 x 11-3 / 4", 5/8 "-18 x 5-11 / 16"
RăspândiExistă.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.3075
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)30.99
Codul HS8205595560
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Utilizare cu model (camioane grele)

Variante de produs

ProdusModelCapacitateArticolExpunereDimensiunea șurubuluiPreț
WESTWARD 29FX43 Tractor cu împingere 10 tone, 8-1/4 inch | AB8VBG 29FX4310 tonuri.Push Puller8.25 "3/4 "-16 x 12"€265.78
WESTWARD 29FX44 Tractor cu împingere 30 de tone atinge 10 inchi | AB8VBH 29FX4430 tonuri.Push Puller10 "1-1/2"-12 x 17-1/4"€914.72
WESTWARD 29FX45 Push Puller 17-1/2 Tone Ating 11-1/4 Inch | AB8VBJ 29FX4517-1/2 tone.Push Puller11.25 "1"-14, 13-1/4"€485.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 29FX53 Set de extractoare cu împingere, 10 tone, atingere 8-1/4 inch
€467.59 /unitate