Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 2AJC5 Drift Punch 3/8 inch vârf 10 1/8 inch lungime | AB8YLW

WESTWARD 2AJC5 Drift Punch 3/8 inch vârf 10 1/8 inch lungime

În stoc
Element: AB8YLW Model: 2AJC5

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€22.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrift Punch
ConstrucţieOțel crom-vanadiu cu finisaj de oxid negru
Amenajări1 piese
Hex3 / 4 "
Lungime10 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)2.29
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8205595560
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelHexDimensiunea sfaturilorPreț
WESTWARD 2AJC1 Drift Punch 1/8 inch vârf 10 1/8 inch lungime | AB8YLR 2AJC15 / 16 "1 / 8 "€11.39
WESTWARD 2AJC2 Drift Punch 3/16 inch vârf 10 1/8 inch lungime | AB8YLT 2AJC23 / 8 "3 / 16 "€10.71
WESTWARD 2AJC3 Drift Punch 1/4 inch vârf 10 1/8 inch lungime | AB8YLU 2AJC31 / 2 "1 / 4 "€16.46
WESTWARD 2AJC4 Drift Punch 5/16 inch vârf 10 1/8 inch lungime | AB8YLV 2AJC45 / 8 "5 / 16 "€22.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 2AJC5 Drift Punch 3/8 inch vârf 10 1/8 inch lungime
€22.00 /unitate