WESTWARD 2CZY2 Cărucior cu scule rulante 30 x 20 x 31 3 sertare | AB9GJT

WESTWARD 2CZY2 Cărucior cu scule rulante 30 x 20 x 31 3 sertare

În stoc
Articol: AB9GJT Model: 2CZY2

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€603.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu instrumente de rulare
Dimensiunea rotorului4 x 1-1 / 4 "
Tip rotor4 rotative (2 cu încuietori)
Materialul roții rotativefenolic
CuloriNegru
Configuraţie(2) 12W x 18D x 3 "H, (1) 26W x 18D x 3" H
Adâncime20 "
Capacitatea sertarului88 lb.
Diapozitive cu sertareBearing
finalizareaLuciu ridicat
EcartamentCoperta 18 / Tava 19 / Picioarele 16 / Sertarele 21
MânereMetal tubular
Înălţime31 "
Rating de încărcare250 lb.
Sistem de blocareTasta slot
MaterialOţel
Numărul sertarelor3
Numărul de rafturi1
Capacitate de stocare11,000 cu. în.
Lăţime30 "
Materialul suprafeței de lucruOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 48.609
Înălțimea navei (cm)44.96
Lungimea navei (cm)82.55
Lățimea navei (cm)57.15
Codul HS9403200030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRating de încărcareDimensiunea rotoruluiTip rotorNumărul sertarelorNumărul de rafturiCapacitate de stocareLăţimeCuloriPreț
WESTWARD 2CZY3 Carucior utilitar 30 Wx16 Dx31 inch H 1 sertar | AB9GJU 2CZY3150 lb.4 x 1 "(2) Fix, (2) pivotant cu blocare118899 cu. în.30 "Roșu€406.41
WESTWARD 2CZY4 Carucior utilitar 27 Wx18 Dx28 inch H 2 rafturi | AB9GJV 2CZY4100 lb.3 x 1 "(2) Fix, (2) pivotant cu blocare-21168 cu. în.27 "Roșu€226.67
WESTWARD 2CZY5 Carucior utilitar 30 Wx20 Dx32 inch H 4 Sertare | AB9GJW 2CZY5250 lb.4 x 1-1 / 4 "(2) Fix, (2) pivotant cu blocare4112,150 cu. în.30 "Roșu€696.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 2CZY2 Cărucior cu scule rulante 30 x 20 x 31 3 sertare
€603.27 /unitate